text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea m6 n zp kotwa wpuszczana

Numer artykułu 90159FIS
Min. głębokość otworu (mm) 25
Długość (mm) 25
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 8

Specyfikacje

Min. głębokość otworu (mm) 25
Długość (mm) 25
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 8
Samonawiercający Nie
Sposób mocowania Inny
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 6.57

Opis

Kotwa wbijana fischer EA N to kotwa z gwintem wewnętrznym wykonana ze stali ocynkowanej i nierdzewnej. Kotwa młotkowa jest idealna do wielokrotnego mocowania systemów niekonstrukcyjnych, które nie wymagają zatwierdzonego kotwienia. Montaż kotwy z gwintem wewnętrznym jest niezwykle opłacalny dzięki niewielkiej głębokości osadzenia, szybkiej instalacji młotkowej i kontrolowanemu procesowi wkręcania. Kotwa EA N jest montowana młotkiem równo z podłożem. Za pomocą narzędzia do osadzania EA-ST, tuleja jest rozprężana i usztywniana względem ścianki otworu poprzez wbicie wewnętrznego kołka. Aby umożliwić prawidłowe rozprężenie, do śruby nie należy przykładać momentu obrotowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 90159FIS
EAN 4006209901595
UBB 500616934096
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 90159
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.