text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea m10 n kotwa wpuszczana

Numer artykułu 90161FIS
Min. głębokość otworu (mm) 40
Długość (mm) 40
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 12

Specyfikacje

Min. głębokość otworu (mm) 40
Długość (mm) 40
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 12
Samonawiercający Nie
Sposób mocowania Inny
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 22.95

Opis

Kotwa wbijana fischer EA N to kotwa z gwintem wewnętrznym wykonana ze stali ocynkowanej i nierdzewnej. Kotwa młotkowa jest idealna do wielokrotnego mocowania systemów niekonstrukcyjnych, które nie wymagają zatwierdzonego zakotwienia. Montaż kotwy z gwintem wewnętrznym jest niezwykle opłacalny dzięki niewielkiej głębokości osadzenia, szybkiemu montażowi młotkowemu i procesowi wkręcania z kontrolą kierunku. Kotwa EA N jest montowana młotkiem równo z podłożem. Za pomocą narzędzia do osadzania EA-ST, tuleja jest rozprężana i usztywniana względem ścianki otworu poprzez wbicie wewnętrznego sworznia. Aby umożliwić prawidłowe rozprężenie, do śruby nie należy przykładać momentu obrotowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 90161FIS
EAN 4006209901618
UBB 500616934252
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 90161
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.