text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dtm 60/10 a4 krążek izolacyjny metalowy


Ocynkowana tarcza izolacyjna fischer DTM 60/10 jest stosowana w połączeniu z mocowaniem ramowym fischer o średnicy 10 mm w przypadku bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących ochrony antykorozyjnej. Oznacza to, że płyty izolacyjne mogą być mocowane do wszystkich materiałów budowlanych. Podczas montażu mocowanie ramowe fischer jest wbijane przez płytę

Numer artykułu 88805FIS
Długość (mm) 60
Materiał Stal
Średnica otworu (mm) 8
Marka Fischer
Grubość tarczy (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 60
Materiał Stal
Średnica otworu (mm) 8
Marka Fischer
Grubość tarczy (mm) 3
ø tarczy (mm) 60
Waga na sztukę (g) 9.587

Opis

Ocynkowana tarcza izolacyjna fischer DTM 60/10 jest stosowana w połączeniu z mocowaniem ramowym fischer o średnicy 10 mm w przypadku bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących ochrony antykorozyjnej. Oznacza to, że płyty izolacyjne mogą być mocowane do wszystkich materiałów budowlanych. Podczas montażu mocowanie ramowe fischer jest wbijane przez płytę izolacyjną do wywierconego otworu, a następnie wkręcana jest śruba.

Numery artykułów

Numer artykułu 88805FIS
EAN 4006209888056
UBB 500616694823
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 88805
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.