text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer clipfix plus zapięcie kablowe sf plus kb 16


Zacisk kablowy fischer ClipFix plus SF plus KB to rozwiązanie do mocowania kabli w sposób oszczędzający miejsce. Innowacyjny zacisk kablowy jest bezpośrednio wkładany do wywierconego otworu bez użycia śruby. Wstępnie zmontowane mocowanie klipsowe natychmiast klinuje się w materiale budowlanym. Zacisk kablowy fischer ClipFix plus SF plus KB jest idealny

Numer artykułu 48172FIS
Length
Długość (mm) 230
Materiał Tworzywo sztuczne
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 230 mm
Długość (mm) 230
Materiał Tworzywo sztuczne
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 21.104

Opis

Zacisk kablowy fischer ClipFix plus SF plus KB to rozwiązanie do mocowania kabli w sposób oszczędzający miejsce. Innowacyjny zacisk kablowy jest bezpośrednio wkładany do wywierconego otworu bez użycia śruby. Wstępnie zmontowane mocowanie klipsowe natychmiast klinuje się w materiale budowlanym. Zacisk kablowy fischer ClipFix plus SF plus KB jest idealny do bezpiecznego mocowania kilku pojedynczych kabli w solidnych materiałach budowlanych, oszczędzając jednocześnie czas - nawet w ekstremalnych temperaturach od -20 °C do +80 °C.

Numery artykułów

Numer artykułu 48172FIS
EAN 4006209481721
UBB 500616737812
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 48172
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.