text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fischer clipfix plus power strap sf plus ls20/40


Taśma kablowa fischer ClipFix plus SF plus to łatwe w montażu, ekonomiczne rozwiązanie do mocowania lekkich kabli i rur o różnych średnicach. Taśma kablowa wykonana z wysokiej jakości nylonu łączy w sobie wtyczkę, śrubę i zacisk w jednym elemencie. Innowacyjne mocowanie elektryczne jest wkładane do wywierconego otworu bez użycia śruby i mocuje rury i kable bezpośrednio do betonu i cegły pełnej. Opaska kablowa ClipFix plus SF plus jest również skuteczna w ekstremalnych temperaturach od -20 °C do +80 °C.

Numer artykułu 58157FIS
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 2.206
Kod towaru 3926909790
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 2.206
Kod towaru 3926909790

Opis

Taśma kablowa fischer ClipFix plus SF plus to łatwe w montażu, ekonomiczne rozwiązanie do mocowania lekkich kabli i rur o różnych średnicach. Taśma kablowa wykonana z wysokiej jakości nylonu łączy w sobie wtyczkę, śrubę i zacisk w jednym elemencie. Innowacyjne mocowanie elektryczne jest wkładane do wywierconego otworu bez użycia śruby i mocuje rury i kable bezpośrednio do betonu i cegły pełnej. Opaska kablowa ClipFix plus SF plus jest również skuteczna w ekstremalnych temperaturach od -20 °C do +80 °C.

Numery artykułów

Numer artykułu 58157FIS
EAN 4006209581575
UBB 500616761499
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 58157
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.