text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Łączniki podwójne Stal Ocynkowane DPF 60-105

Cikkszám
Length
Marka Fischer
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. DPF
Waga na sztukę (g) 49.044
Info Element łączący - instalacyjny do dwóch linii równoległych z jednym tylko punktem mocującym.Zalety:
  • Tylko jedno pole łączenia dla dwóch linii.
  • Bardzo dobra widoczność instalacji.
  • Możliwość dostosowania ze względu na gniazdo.
  • Możliwość dostosowania odstępu między rurami.Do łączenia:
    • Równoległych rur na ścianie.Właściwości:
      • Materiał: Stal DD11 (materiał nr 1.0332) zgodnie z DIN EN 10111.
      • Ocynkowane: ocynk, 5 - 9 µm.

Műszaki adatok

Length 105 mm
Marka Fischer
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. DPF
Waga na sztukę (g) 49.044
Info Element łączący - instalacyjny do dwóch linii równoległych z jednym tylko punktem mocującym.Zalety:
  • Tylko jedno pole łączenia dla dwóch linii.
  • Bardzo dobra widoczność instalacji.
  • Możliwość dostosowania ze względu na gniazdo.
  • Możliwość dostosowania odstępu między rurami.Do łączenia:
    • Równoległych rur na ścianie.Właściwości:
      • Materiał: Stal DD11 (materiał nr 1.0332) zgodnie z DIN EN 10111.
      • Ocynkowane: ocynk, 5 - 9 µm.

Méretek

L (mm) 105
L1 60
M 8

Cikkszámok

Cikkszám 64270.060.105
EAN 4006209246481
UBB 500504043547
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 024648

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.