Przewody & zwijadła
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
1Y399931
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
Fire hose Synthetic SL internal dm 75 mm length 20 m white castor PARSCH
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1Y399931
Grubość ścianki (mm)
1.6
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
16
Materiał ściany wewnętrznej
SBR
Materiał ściany zewnętrznej
Inny
Nadaje się do żywności
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
1.6
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
16
Materiał ściany wewnętrznej
SBR
Materiał ściany zewnętrznej
Inny
Nadaje się do żywności
Nie
Kolor ściany wewnętrznej
Inny
Przewód statyczny
Nie
Średnica nominalna
3 cale (80)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
60
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd
Nie
Spirala
Nic
Kolor ściany zewnętrznej
Biały
Marka
Parsch
Type
4000350059
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1Y399931
UBB
500719209669
UNSPSC
20122347
Artykuł producenta nr
2061 M.K.