text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fire hose Synthetic SL internal dm 52 mm length 20 m white castor PARSCH


Numer artykułu 4G142837
Grubość ścianki (mm) 1.5
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Materiał ściany wewnętrznej SBR
Materiał ściany zewnętrznej Inny
Nadaje się do żywności Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 1.5
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Materiał ściany wewnętrznej SBR
Materiał ściany zewnętrznej Inny
Nadaje się do żywności Nie
Kolor ściany wewnętrznej Inny
Przewód statyczny Nie
Średnica nominalna 2 inch (50)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 60
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd Nie
Spirala Nic
Kolor ściany zewnętrznej Biały
Marka Parsch
Kod towaru 59090010
Type 4000350058

Numery artykułów

Numer artykułu 4G142837
UBB 500719209586
UNSPSC 20122347
Artykuł producenta nr 2043 M.K.
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.