text.skipToContent text.skipToNavigation

Fire hose Synthetic SL internal dm 25 mm length 20 m white castor PARSCH


Numer artykułu 3X792803
Grubość ścianki (mm) 1.3
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Materiał ściany wewnętrznej SBR
Materiał ściany zewnętrznej Inny
Nadaje się do żywności Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 1.3
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Materiał ściany wewnętrznej SBR
Materiał ściany zewnętrznej Inny
Nadaje się do żywności Nie
Kolor ściany wewnętrznej Inny
Przewód statyczny Nie
Średnica nominalna 1 cal (25)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 60
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd Nie
Spirala Nic
Kolor ściany zewnętrznej Biały
Marka Parsch
Type 4000350057; 99103568

Numery artykułów

Numer artykułu 3X792803
UBB 500719209412
UNSPSC 20122347
Artykuł producenta nr 2020 M.K.
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.