text.skipToContent text.skipToNavigation

Figure snips D16 length 240 mm straight steel max. 1.2 mm ERDI


No offset to blades, for short, straight and curved cuts with a large radius in both left and right directions. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available only in left cutting version

Numer artykułu 8Q984235
Długość ostrza (mm) 44
Długość (mm) 240
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1.2
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 44
Długość (mm) 240
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1.2
Model prosty Tak
Marka Erdi

Opis

No offset to blades, for short, straight and curved cuts with a large radius in both left and right directions. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available only in left cutting version

Numery artykułów

Numer artykułu 8Q984235
UBB 500719111634
UNSPSC 27111507
Artykuł producenta nr D16S
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.