Podstawka antywibracyjna
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
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Produkty techniczne
Podpory maszynowe
Podstawka antywibracyjna
57751.000.120
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
FATH Foot plate with anti-slip plate and fixing holes, ball joint ø 15 mm Plastik Poliamid (nylon) Black 120MM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
57751.000.120
Marka
FATH
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Poliamid (nylon)
Waga na sztukę (g)
150.95
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Marka
FATH
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Poliamid (nylon)
Waga na sztukę (g)
150.95
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Wymiary
D
119
L
94
Size
120
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
57751.000.120
EAN
8715493260542
UBB
500714021226
UNSPSC
31160000