text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Facom Zestaw wierteł cylindrycznych 1-10,5MM


Do stali do 800 MPa, stali nierdzewnej, żeliwa szarego, stopów aluminium. 20 wierteł 222A.T o średnicy : 1 -- 10,5 mm (od 5/10 co 5/10 mm). 12 wierteł do nitowania i gwintowania, średnice : 1,9 - 2,1 - 2,6 - 2,9 - 3,2 - 3,3 - 3,8 - 4,2 - 5,1 - 6,8 - 7,9 - 10,2 mm. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 170 x 110 x 50 mm. Masa: 1,170 kg.

Numer artykułu 4Z723565
Opakowanie Metalowe pudło
Średnica (mm) 1 - 10.5
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Tak
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Metalowe pudło
Średnica (mm) 1 - 10.5
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Tak
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 32
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 32
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Liczba wierteł do stali nierdzewnej 20
Liczba wierteł do stali 20
Marka Facom

Opis

Do stali do 800 MPa, stali nierdzewnej, żeliwa szarego, stopów aluminium. 20 wierteł 222A.T o średnicy : 1 -- 10,5 mm (od 5/10 co 5/10 mm). 12 wierteł do nitowania i gwintowania, średnice : 1,9 - 2,1 - 2,6 - 2,9 - 3,2 - 3,3 - 3,8 - 4,2 - 5,1 - 6,8 - 7,9 - 10,2 mm. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 170 x 110 x 50 mm. Masa: 1,170 kg.

Numery artykułów

Numer artykułu 4Z723565
EAN 3148511506936
UBB 500637585232
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 222A.TJ32
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.