text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Zestaw mikrometrów / suwmiarek / głębokościomierzy w drewnianym pudełku 8-częściowy


Zawiera: 805.M: Suwmiarkę 1/50 mm, (zakres: 200 mm). DELA.1051.300: liniał ze stali nierdzewnej 300 mm. 811: głębokościomierz 1/50 mm (zakres: 160 mm), regulacja śrubą dokładnego nastawiania. 818B.15: kątownik zwykły 150 mm, (klasa dokładności: 1). 236: rysik traserski z węglika. 256.4: punktak. 806.C25: mikrometr 1/100 mm, (zakres: 25 mm). 1901.05: cyrkiel prosty, (zakres: 150 mm). Dostarczany w kasecie (dł. x gł. x wys.): 365 x 260 x 30 mm. Masa: 2,100 kg.

Numer artykułu 8M403427
Opakowanie Sprawa
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Sprawa
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 8
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 6
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 8M403427
EAN 3148515434556
UBB 500639521672
UNSPSC 24111507
Artykuł producenta nr 809.J2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.