text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Zacisk z szerokim występem odlewany z cynku 1000mm Otwór szczęki 150 x 1140 x 215mm


Zakres: 0 do 1000 mm. Odsadzenie: 150 mm. Te same charakterystyki, jak przy modelu 272A, lecz z dodatkową zaletą, która polega na odsadzeniu ramion z szerokimi zaciskami od suwaka, pozwalającą na ściśnięcie szerokich elementów.

Numer artykułu 1A531582
Waga 5100
Długość zwisu (mm) 150
Całkowita długość (mm) 1140
Utrwalacz Nie
Zakres mocowania (mm) ['0', '1000']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 5100
Długość zwisu (mm) 150
Całkowita długość (mm) 1140
Utrwalacz Nie
Zakres mocowania (mm) ['0', '1000']
Długość szczęk (mm) 215
Uchwyt materiałowy Inny
Sterowanie jedną ręką Nie
Materiał szczęk Cynkowy odlew ciśnieniowy
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 1A531582
EAN 3148511628805
UBB 500639392710
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr 272.1000L
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.