text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Złącze przewodu powietrza i manometr odporny na uderzenia z gumową obudową 0-12bar 120 x 250 x 80mm


Zakres pomiarowy: 0 -- 12 bar. Wzmocnienie gumowe zabezpieczające przed uderzeniami. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 250 x 120 x 80 mm. Masa: 850 g.

Numer artykułu 3E336921
Konstrukcja Analogue
Zakres pomiarowy (mm) ['0', '12']
Masa maszyny (kg) 0.85
Maks. ciśnienie robocze (bar) 12
Maks. ciśnienie robocze (psi) 174.045
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Analogue
Zakres pomiarowy (mm) ['0', '12']
Masa maszyny (kg) 0.85
Maks. ciśnienie robocze (bar) 12
Maks. ciśnienie robocze (psi) 174.045
Ze wskaźnikiem Tak
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 3E336921
EAN 3148510746760
UBB 500637719229
UNSPSC 27111800
Artykuł producenta nr U.179A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.