text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Facom Wyposażenie garażu Spring compressor DLS.501HPS

Numer artykułu 2O145018
Konstrukcja Inny
Marka Facom
Kod towaru 84798997
Type Spring Compressor

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Marka Facom
Kod towaru 84798997
Type Spring Compressor

Opis

Pressure: up to 2500 kg (10 bar) PRACTICAL: delivered with universal dishes (suitable for 95% of the fleet) Adjustable dishes and arms: adjustable dimensions and directions for perfect clamping of the spring No loss of time in searching and fitting the right dishes SAFETY: Solid protective cage Locking the cage and the arms Long foot pedal to keep the operator away Shock-absorbing function Reinforced arm to hold the coil well Interruption of the air supply in case of sudden opening of the cage Automatic locking of the cage as soon as the arms go down Extra reinforced cage for optimal safety of the user Dimensions 648 x 731 x 1535 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 2O145018
EAN 3662424093371
UBB 500695405455
UNSPSC 25191700
Artykuł producenta nr DLS.501HPS
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.