text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Wkrętarki ATPB.TVE ATPB1X100TVE


For improved safety, each screwdriver is tested individually at 10,000 Volt for 10 seconds VDE approved. Slim Profile gives 27% more reach - SHOW ICON. Inline Hardening Process – +100% Tip Life and +100% Bar Strength. Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant. Handle ‘Channel’ - +10% Torque. Laser Marking - gives virtually Permanent Marking. CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear.

Numer artykułu 2K977680
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prosty
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 18
Konstrukcja Prosty
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Waga 75
Całkowita długość (mm) 210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Tak
Typ wału Okrągły
Średnica ostrza (mm) 5
Napęd kwadratowy/sześciokątny Nic
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Facom
O (max.) Protwist Borneo
Type Phillips/Slotted Screwdriver

Opis

For improved safety, each screwdriver is tested individually at 10,000 Volt for 10 seconds VDE approved. Slim Profile gives 27% more reach - SHOW ICON. Inline Hardening Process – +100% Tip Life and +100% Bar Strength. Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant. Handle ‘Channel’ - +10% Torque. Laser Marking - gives virtually Permanent Marking. CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear.

Numery artykułów

Numer artykułu 2K977680
EAN 3662424096877
UBB 500698946786
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr ATPB1X100TVE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.