Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
6W342657
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
Facom Wkrętarki AT3.5X75
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6W342657
Konstrukcja
Prosty
Izolowany
Tak
Waga
41
Całkowita długość (mm)
178
Długość ostrza (mm)
75
Szerokość ostrza (mm)
3.5
Grubość ostrza (mm)
0.6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Prosty
Izolowany
Tak
Waga
41
Całkowita długość (mm)
178
Długość ostrza (mm)
75
Szerokość ostrza (mm)
3.5
Grubość ostrza (mm)
0.6
Model precyzyjny
Tak
Uchwyt materiałowy
Inny
Typ wału
Okrągły
Konstrukcja uchwytu
1-składnikowy
Średnica ostrza (mm)
3.5
Napęd kwadratowy/sześciokątny
Nic
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Nie
Wybrzuszone ostrze
Nie
Materiał ostrza
Inny
Ostrze chroniące powierzchnię
Inny
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Nie
Z uderzającą nasadką
Tak
O (max.)
Protwist
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6W342657
EAN
3662424094958
UBB
500698935557
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
AT3.5X75