Bity udarowe
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity udarowe
1C966727
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
Facom Wkrętak płaski udarowy 2 x 12 mm 5/16” Hex 41 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Do używania na wkrętakach udarowych. Zabierak 5/16" - 7,94 mm. Wykończenie: czernione.
Pełny opis
Numer artykułu
1C966727
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
12
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
12
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
12
Grubość ostrza (mm)
2
Nadaje się do pracy z udarem
Tak
Rozmiar złącza
5/16 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
7.94
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Facom
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1C966727
EAN
3148510239163
UBB
500639153054
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
ENS.212