text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Wkrętak płaski udarowy 2 x 12 mm 1/2” Hex 50 mm


Do używania w kluczach udarowych. Wykończenie: czernione. Zabierak 1/2" - 12,7 mm.

Numer artykułu 0Z099012
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 12
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 12
Grubość ostrza (mm) 2
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z099012
EAN 3148510239255
UBB 500639153476
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr ENS.312
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.