Bity udarowe
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity udarowe
6F116253
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
Facom Wkrętak płaski udarowy 1,6 x 10 mm 5/16” Hex 41 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Do używania na wkrętakach udarowych. Zabierak 5/16" - 7,94 mm. Wykończenie: czernione.
Pełny opis
Numer artykułu
6F116253
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
10
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
10
Grubość ostrza (mm)
1.6
Nadaje się do pracy z udarem
Tak
Rozmiar złącza
5/16 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
7.94
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6F116253
EAN
3148510239156
UBB
500639152890
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
ENS.210