text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Wkrętak płaski udarowy 1,2 x 8 mm 5/16” Hex 41 mm


Do używania na wkrętakach udarowych. Zabierak 5/16" - 7,94 mm. Wykończenie: czernione.

Numer artykułu 0R878124
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 8
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 8
Grubość ostrza (mm) 1.2
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 7.94
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 0R878124
EAN 3148510239149
UBB 500639152635
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr ENS.208
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.