text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Wkrętak płaski 2 x 12 mm 200 mm Grot 330 mm


Grot przechodzący na wylot umożliwiający, za pomocą lekkich uderzeń, „odklejenie" zapieczonego wkręta. Grot kuty i poddany obróbce termicznej, wyposażony w zabierak 6-kątny do dokręcania i odkręcania śrub za pomocą klucza. Połączenie rękojeść-grot za pomocą skrzydełek. Rękojeść od strony grota ma zaciśniętą nasadkę cylindryczną z tłumikiem, po drugiej stronie posiada podkładkę skórzaną chroniącą drewno przed uderzeniami. Wykończenie: chromowane polerowane.

Numer artykułu 0K460640
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Rozmiar Inny
Waga 278
Całkowita długość (mm) 330
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Rozmiar Inny
Waga 278
Całkowita długość (mm) 330
Antymagnetyczny Tak
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 12
Grubość ostrza (mm) 2
Funkcja zacisku Tak
Model precyzyjny Nie
Uchwyt materiałowy Drewno
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 10
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Tak
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Tak
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Z uderzającą nasadką Tak
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 0K460640
EAN 3148510119007
UBB 500638837012
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr ATHH.12X200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.