text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Facom Wkrętak płaski 1,2 x 8 mm 5/16” Hex 41 mm


Numer artykułu 4V257217
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 8
Grubość ostrza (mm) 1.2
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 8
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 8
Grubość ostrza (mm) 1.2
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 7.94
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Facom
Kod towaru 82079099

Numery artykułów

Numer artykułu 4V257217
EAN 3148510246581
UBB 500639092252
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr ES.208
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.