text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Wkrętak krzyżakowy PH1 100mm Grot 200mm


Grot przechodzący na wylot umożliwiający, za pomocą lekkich uderzeń, „odklejenie" zapieczonego wkręta. Grot kuty i poddany obróbce termicznej, wyposażony w zabierak 6-kątny do dokręcania i odkręcania śrub za pomocą klucza. Połączenie rękojeść-grot za pomocą skrzydełek. Rękojeść od strony grota ma zaciśniętą nasadkę cylindryczną z tłumikiem, po drugiej stronie posiada podkładkę skórzaną chroniącą drewno przed uderzeniami. Wykończenie: chromowane polerowane.

Numer artykułu 5H236079
Konstrukcja Prosty
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Waga 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Waga 60
Całkowita długość (mm) 200
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Drewno
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Średnica ostrza (mm) 5
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 8
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 5H236079
EAN 3148510117256
UBB 500638838838
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr ATHH.P1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.