text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Wkrętak do wkrętów 0,6 x 4 mm 125 mm Grot 225 mm

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 65
Całkowita długość (mm) 225
Długość ostrza (mm) 125
Szerokość ostrza (mm) 4
Grubość ostrza (mm) 0.6
Funkcja zacisku Tak
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Napęd kwadratowy/sześciokątny Nic
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Tak
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Marka Facom
O (max.) Isoryl

Opis

Do wkrętów z rowkiem i Phillips®. Chwytanie oraz dokręcanie śrub za pomocą tego samego narzędzia. Suwak przesuwany kciukiem, sprężyna przytrzymuje śrubę na grocie.

Numery artykułów

Numer artykułu 4S093066
EAN 3148510056005
UBB 500638784206
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr AFR.4X125
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.