text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Wiertło stopniowe 229A.ST0


Do wiercenia cylindrycznego i dokładnego we wszelkiego rodzaju materiałach. Nie wymaga nawiercania otworu wstępnego. Ostrzenie krzyżowe: auto-centrowanie. Bardziej agresywne cięcie: mniejszy wysiłek dla użytkownika, brak zadziorów. Lepsze odprowadzanie wiórów. Mniej wibracji, cichsza praca. Chwyt walcowy z 3 spłaszczeniami na obwodzie, zapewniający dobry napęd bez mikro blokowania. Oznakowanie laserowe różnych średnic. 678006: Specjalne do wycinaków ISO. 678014: Specjalne do wycinaków PG.

Numer artykułu 8B387356
Średnica wału (mm) 6
Z łamaczem krawędzi Tak
Spiralny rowek Tak
Liczba ostrzy tnących 9
Jednostka miary Pg
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 6
Z łamaczem krawędzi Tak
Spiralny rowek Tak
Liczba ostrzy tnących 9
Jednostka miary Pg
Maks. średnica wiertła (mm) 12
Min. średnica wiertła (mm) 4
Wymienna końcówka centrująca Tak
Liczba stopni wiercenia 9
Wersja z twardego metalu Tak
Materiał do cięcia HSS
Końcówka centrująca Nie
Kierunek cięcia Prawy
Z kanałem chłodzącym Nie
Marka Facom
Type Step Drill

Opis

Do wiercenia cylindrycznego i dokładnego we wszelkiego rodzaju materiałach. Nie wymaga nawiercania otworu wstępnego. Ostrzenie krzyżowe: auto-centrowanie. Bardziej agresywne cięcie: mniejszy wysiłek dla użytkownika, brak zadziorów. Lepsze odprowadzanie wiórów. Mniej wibracji, cichsza praca. Chwyt walcowy z 3 spłaszczeniami na obwodzie, zapewniający dobry napęd bez mikro blokowania. Oznakowanie laserowe różnych średnic. 678006: Specjalne do wycinaków ISO. 678014: Specjalne do wycinaków PG.

Numery artykułów

Numer artykułu 8B387356
EAN 3148516301253
UBB 500637588202
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 229A.ST0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.