text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Facom VSE 1000V Obcinak z grzechotką do kabli izolowanych 52mm 280mm Długość


Numer artykułu 1A420599
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 52
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 400
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Nie
Całkowita długość (mm) 280
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 52
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 400
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Nie
Całkowita długość (mm) 280
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Z funkcją paskowania Nie
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Wymienne szczęki tnące Tak
Marka Facom
Kod towaru 8203400000

Numery artykułów

Numer artykułu 1A420599
EAN 3148511755051
UBB 500639809036
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 414.52AVSE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.