text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom VSE 1000V Obcinak do kabli izolowanych z grzechotką 45mm 260mm Długość


Cięcie jedną ręką. Bez odkształcania ciętego kabla. Ostrze ze stali kutej, hartowanej. Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy". 414.45AVSE - Zakres cięcia: 45 mm. - Maksymalny przekrój kabli miedzianych 300 mm², a aluminiowych 400 mm². - Przewód sieciowy miedziany: 3x70. - Przewód sieciowy aluminiowy: 4x70. 414.52AVSE - Zakres cięcia: 52 mm. - Maksymalny przekrój kabli miedzianych 400 mm². - Maksymalny przekrój kabli HTA 240 mm². - Przewód sieciowy niskiego napięcia: 3*150+70 lub 3*240+95.

Numer artykułu 5C763899
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 45
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 400
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 45
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 400
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Nie
Całkowita długość (mm) 260
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Z funkcją paskowania Nie
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Wymienne szczęki tnące Tak
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 5C763899
EAN 3148511755037
UBB 500639808871
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 414.45AVSE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.