text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Uniwersalny korek do odpowietrzania hamulców i sprzęgła 195 x 85 mm 115 mm


Umożliwia odpowietrzanie układów hamulcowych i sprzęgła w 90% pojazdów (również w markach azjatyckich, za wyjątkiem Honda). Możliwość odpowietrzania sprzęgła samochodów ciężarowych. System zaczepów pozwala na dostosowanie do różnych kształtów bagnetu lub różnych typów i średnic gwintów występujących w samochodach. Średnica robocza: 35 -- 83 mm. Wysokość minimalna nad zbiornikiem: 80 mm. Ciśnienie maksymalne odpowietrzania: 3 bar. Podłączenie złączką trzpieniową typu Rectus Seria 21. Złączka 90° obrotowa. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 115 x 195 x 85 mm. Masa: 475 g.

Numer artykułu 6K779454
Konstrukcja Inny
Marka Facom
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 6K779454
EAN 3148517936539
UBB 500639919678
UNSPSC 27111714
Artykuł producenta nr DF.20-12A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.