text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Tapered drill bit for pullers 5,5MM


Numer artykułu 0N894313
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica 5.5
Średnica wału (mm) 5.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Liczba ostrzy tnących 1
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 67
Średnica wiertła (mm) 5.5
Średnica 5.5
Średnica wału (mm) 5.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Liczba ostrzy tnących 1
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Facom
Kod towaru 82075060
Type Single Tapered Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0N894313
EAN 3148511652107
UBB 500637586636
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 285.F3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.