text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Szczypce uniwersalne podwójne z blokadą 28 mm Ergonomiczna rękojeść Stal chromowana 245 mm


Przycisk szybkiej i precyzyjnej regulacji z blokadą. Zapadka 12-pozycyjna. Ergonomia i bardzo zbliżone ramiona umożliwiające mocne zaciskanie. Wysoka wytrzymałość na skręcanie i zginanie. Główka pocieniania z zębami samozaciskowymi. Zęby hartowane, twardość 62 HRC. Wykończenie: - Chromowane, rękojeści ergonomiczne z dwóch materiałów: 181A.CPE. - Lakierowane, rękojeści ergonomiczne z PVC: 181A.G.

Numer artykułu 7G735966
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 230
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 185
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 230
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 185
Zawias Zawias przelotowy
Długość szczęk (mm) 24
Maks. otwarcie policzków (mm) 36
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 22
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z ochroną przed uderzeniami Tak
Liczba ustawień 12
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 48
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 7G735966
EAN 3148519080438
UBB 500637413880
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 181A.18CPE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.