text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Szafka z 6 szufladami 585kg Czarny/Szary 680 x 980 x 1000mm


2 szuflady wys. 50 mm. 1 szuflada wys. 75 mm. 2 szuflady wys. 175 mm. 1 szuflada wys. 25 mm. W szufladach można montować 6 modułów„XL". Teleskopowe prowadnice kulkowe o wysokiej wytrzymałości z otwarciem w 100%. 75 kg dla małych szuflad (50/75/100) 120 kg dla dużych szuflad (125/175/225) – 2 pary prowadnic Wymiary użytkowe szuflady: 840 x 560 x 50/75/125/175/225 mm (dł. x gł. x wys.). Możliwość ustawiania na sobie (dostarczane z zestawem do łączenia) Bezpieczeństwo: - Centralny zamek szuflad: szuflady są blokowane równocześnie (szafka dostarczana z 2 kluczami). - System zapobiegający przewróceniu: system indywidualnej blokady szuflad umożliwia, po otwarciu jednej szuflady, zablokowanie szuflad pozostałych. Unika się w ten sposób przewrócenia szafki. - Możliwość przymocowania szaf do podłogi. Wymiary całkowite: 980 x 680 x 1000 mm (dł. x gł. x wys.). Masa: 139 kg.

Numer artykułu 4C813939
Szerokość 980
Wysokość 1000
Głębokość 680
Możliwość blokady Tak
Materiał Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 980
Wysokość 1000
Głębokość 680
Możliwość blokady Tak
Materiał Inny
Liczba szuflad 6
Z tylną ścianką Tak
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 4C813939
EAN 3148518545167
UBB 500639760262
UNSPSC 56101509
Artykuł producenta nr 2936B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.