text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Szafka blatowa z 2 szufladami metalowa czarna/szara 280 x 720 x 1000 mm


Część do mocowania pionowego: - Powierzchnia przechowywania: 1,8 mz. - Dno i boki szafki, wzmocnienia drzwi oraz 2 żaluzje są perforowane umożliwiając mocowanie narzędzi za pomocą systemu CKS. - Otwieranie drzwi bocznych 180° zapewniające doskonałą widoczność i maksymalny dostęp. Część szufladowa: - 2 szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe, 100 %-owe otwarcie. - Wymiary użytkowe szuflad: D. 569 x W. 60 mm x G. 210 mm. - Zamek centralny drzwi i szuflad na klucz. Mocowanie na ścianie (otwory do mocowania) lub ustawienie na stole warsztatowym. Wymiary: D. 720 x G. 280 x W. 1000 mm. Masa: 42,5 kg. Dostarczana bez narzędzi.

Numer artykułu 8X639874
Szerokość 720
Wysokość 1000
Głębokość 280
Możliwość blokady Tak
Materiał Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 720
Wysokość 1000
Głębokość 280
Możliwość blokady Tak
Materiał Inny
Liczba półek 1
Liczba szuflad 20
Z tylną ścianką Tak
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 8X639874
EAN 3148517919907
UBB 500639766202
UNSPSC 30161801
Artykuł producenta nr 2202XL
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.