text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Resistorx Końcówka wkrętakowa TT27 1/4” Hex 25mm


Zgodne ze specyfikacją Resistorx®. Do przykręcania ręcznego. Zabierak 1/4" - 6,35 mm. Końcówki długie 70 mm, posiadają wysmukły korpus umożliwiający pracę w miejscach trudno dostępnych.

Numer artykułu 9R186697
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Trójnik z kołkiem (Torx TR)
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 4.96
System przykręcania Trójnik z kołkiem (Torx TR)
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 9R186697
EAN 3148510258904
UBB 500639119246
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr EXR.127
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.