text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Resistorx Końcówka wkrętakowa TT20 1/4” Hex 70mm


Zgodne ze specyfikacją Resistorx®. Do przykręcania ręcznego. Zabierak 1/4" - 6,35 mm. Końcówki długie 70 mm, posiadają wysmukły korpus umożliwiający pracę w miejscach trudno dostępnych.

Numer artykułu 1F770387
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Trójnik z kołkiem (Torx TR)
Całkowita długość (mm) 70
Rozmiar (TX) 20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3.84
System przykręcania Trójnik z kołkiem (Torx TR)
Całkowita długość (mm) 70
Rozmiar (TX) 20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 1F770387
EAN 3148510258386
UBB 500639118669
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr EXR.120L
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.