text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Pojedynczy klucz płasko-oczkowy 45.55


Klucze płaskie pojedyncze: widełki są grubsze do większych momentów dokręcania Przykład: prace budowlane i drogowe, zakłady kolejowe, stocznie, rolnictwo, platformy naftowe, konstrukcje metalowe. Otwór do zaczepiania na końcu rękojeści: przechowywanie kluczy na panelu z zaczepami zapobiegające zagubieniu lub upadkowi. Widełki odchylone pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 30 do 75 mm. Wykończenie: polerowane.

Numer artykułu 6P396537
Rozmiar klucza duży (mm) 55
Model z pojedynczym kluczem Tak
Szerokość główki duża (mm) 106.5
Marka Facom
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar klucza duży (mm) 55
Model z pojedynczym kluczem Tak
Szerokość główki duża (mm) 106.5
Marka Facom

Opis

Klucze płaskie pojedyncze: widełki są grubsze do większych momentów dokręcania Przykład: prace budowlane i drogowe, zakłady kolejowe, stocznie, rolnictwo, platformy naftowe, konstrukcje metalowe. Otwór do zaczepiania na końcu rękojeści: przechowywanie kluczy na panelu z zaczepami zapobiegające zagubieniu lub upadkowi. Widełki odchylone pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 30 do 75 mm. Wykończenie: polerowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 6P396537
EAN 3148511053003
UBB 500638234426
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 45.55
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.