text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Facom Pojedynczy klucz płasko-oczkowy 21mm


Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy".

Numer artykułu 1B744046
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 21
Rozmiar klucza mały (mm) 21
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 21
Rozmiar klucza mały (mm) 21
Model z pojedynczym kluczem Tak
Rozmiar klucza mały (cale) 13/16 inch
Rozmiar klucza duży (cale) 13/16 inch
Szerokość główki mała (mm) 50
Szerokość główki duża (mm) 50
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
Kod towaru 82041100
O (max.) 46.AVSE
Type Open End Wrench

Opis

Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy".

Numery artykułów

Numer artykułu 1B744046
EAN 3148511055076
UBB 500638237494
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 46.21AVSE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.