text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Facom Obcinak do końcówek do dużych obciążeń 4,5 mm drutu 35 x 12 x 14 mm Szczęka 280 mm


Rękojeści półsztywne, zaokrąglone do szybkiego obracania w dłoni. Trwałe ostrza hartowane „wysokimi częstotliwościami" do 60/62 HRC. Zakres cięcia ostrzy: - Do średnicy 4,5 mm dla drutu miękkiego dla 300 mm. - Maks. na twardym drucie 160 kG/mm². Wykończenie: czernione, główka polerowana.

Numer artykułu 6U383598
Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Błyszczący
Waga 450
Długość 280
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Błyszczący
Waga 450
Długość 280
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 35
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Lakierowane
Wysokość głowicy (mm) 12
Testowane przez VDE Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 6U383598
EAN 3148516784872
UBB 500637409433
UNSPSC 27112112
Artykuł producenta nr 495A.28EL
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.