text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze szczękowe do pobijania 75


Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i antymagnetyczny.

Cikkszám 1R310291
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 375
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 75
Rozmiar klucza mały (mm) 75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 375
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 75
Rozmiar klucza mały (mm) 75
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Tak
Wysokość głowicy mała (mm) 75
Wysokość główki duża (mm) 75
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 162
Szerokość główki duża (mm) 162
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
Kod towaru 82041100
Type Open End Wrench

Leírás

Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i antymagnetyczny.

Cikkszámok

Cikkszám 1R310291
EAN 3148518645201
UBB 500638279488
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 49.75SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.