text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Nożyce lotnicze 1.2mm Cięcie lewostronne 55mm Krawędź tnąca 255mm


Przełożenie ostrz pozwala na długotrwałą pracę bez wysiłku. Przełożenie i rozstaw szczęk za pomocą wmontowanej sprężyny. Małe uzębienie na końcach szczęk uniemożliwia przesuwanie się blachy podczas cięcia. Szczęki chromowo molibdenowe, kute. Uchwyty ergonomiczne z dwóch materiałów z okładziną antypoślizgową. Znormalizowane oznaczenie kolorowe zgodne z kierunkiem cięcia. - Czerwone: cięcie lewostronne (symbol 985.LE). - Zielone: cięcie prawostronne (symbol 985.RI). - ółte: cięcie proste (symbol 985.ST). Blokada szczęk za pomocą zatrzasku. Siła cięcia: - Stal nierdzewna 80 kG/mm²: 0,8 mm. - Stal półtwarda: 1,2 mm.

Numer artykułu 1O237888
Konstrukcja Inny
Długość ostrza (mm) 55
Ostrze Zębaty
Z przecinakiem do drutu Nie
Długość (mm) 255
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Długość ostrza (mm) 55
Ostrze Zębaty
Z przecinakiem do drutu Nie
Długość (mm) 255
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1.2
Kierunek Leworęczny
Model prosty Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 1O237888
EAN 3148512170808
UBB 500639810265
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 985.LE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.