text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Nożyce dwuręczne 2-2.5mm 48mm Krawędź tnąca 660mm


Bardzo duże przełożenie. Ograniczniki końca cięcia ze stali kutej. Siła cięcia dla blachy wyżarzanej 120 kG/mm²: 2 mm (882A.65) i 2,5 mm (884A.65). Wykończenie: szczęki cynkowane, ramiona rurowe z uchwytami z neoprenu. Ostrza wymienne: - 882A.L65 do 882A.65. - 884A.L65 do 884A.65.

Numer artykułu 3Z687194
Konstrukcja Inny
Ochrona powierzchni Inny
Długość ostrza (mm) 48
Z przecinakiem do drutu Nie
Długość (mm) 660
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Ochrona powierzchni Inny
Długość ostrza (mm) 48
Z przecinakiem do drutu Nie
Długość (mm) 660
Długość cięcia (mm) 48
Kierunek Oburęczny
Maks. grubość materiału (mm) 25
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Osłona uchwytu Plastikowe uchwyty
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z687194
EAN 3148512103233
UBB 500639814226
UNSPSC 27111506
Artykuł producenta nr 884A.65
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.