text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Nożyce do paneli 1,2 mm prawostronne 52 mm krawędź tnąca 300 mm


Obniżenie ich szczęki dolnej pozwala ciąć duże blachy w sposób ciągły po linii prostej bez deformacji krawędzi. Ograniczniki końca cięcia ze stali. Nożyce do cięcia blachy po linii prostej prawostronne: 884B. Nożyce do cięcia blachy po linii prostej o dużej rozwartości: 884.30. Wykończenie: lakier epoksydowe.

Numer artykułu 5P977762
Konstrukcja Inny
Ochrona powierzchni Lakierowane
Długość ostrza (mm) 52
Z przecinakiem do drutu Nie
Długość 300
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Ochrona powierzchni Lakierowane
Długość ostrza (mm) 52
Z przecinakiem do drutu Nie
Długość 300
Długość cięcia (mm) 52
Kierunek Praworęczny
Maks. grubość materiału (mm) 12
Uchwyt materiałowy Inny
Osłona uchwytu Nic
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 5P977762
EAN 3148512102908
UBB 500639814069
UNSPSC 27111506
Artykuł producenta nr 884.30
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.