text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Nieiskrzący Niemiecki Młotek Klubowy Głowica z miedzi berylowej Drewniana rękojeść 250mm 2.3kg


Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i antymagnetyczny. Dla Państwa bezpieczeństwa, FACOM stosuje rękojeści drewniane, likwidujące wszelkie ryzyko iskrzenia. Niektóre rękojeści plastikowe z dwóch materiałów nie zapewniają takiego bezpieczeństwa. Bijaki młotków mają specjalną budowę bez ostrych krawędzi, które likwidują wszelkie ryzyko odprysków.

Numer artykułu 9I303826
Konstrukcja Młotek miedziany
Antymagnetyczny Tak
Długość (mm) 250
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 46.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Młotek miedziany
Antymagnetyczny Tak
Długość (mm) 250
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 46.5
Magnetyczny Nie
Model o niskiej iskrowości Tak
Waga całkowita (g) 2300
Wymienna końcówka Nie
Materiałowa głowica Inny
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Nie
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 9I303826
EAN 3148518676595
UBB 500639410124
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 1262H.200SR
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.