text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nieiskrzący młotek kulowy z miedzianą główką berylową i drewnianą rękojeścią 300 mm 500 g


Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i antymagnetyczny. Dla Państwa bezpieczeństwa, FACOM stosuje rękojeści drewniane, likwidujące wszelkie ryzyko iskrzenia. Niektóre rękojeści plastikowe z dwóch materiałów nie zapewniają takiego bezpieczeństwa. Bijaki młotków mają specjalną budowę bez ostrych krawędzi, które likwidują wszelkie ryzyko odprysków.

Numer artykułu 6K066619
Konstrukcja Młotek kulkowy
Antymagnetyczny Tak
Długość (mm) 300
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Młotek kulkowy
Antymagnetyczny Tak
Długość (mm) 300
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 25
Magnetyczny Nie
Model o niskiej iskrowości Tak
Waga całkowita (g) 500
Wymienna końcówka Nie
Materiałowa głowica Inny
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Nie
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 6K066619
EAN 3148518673334
UBB 500639407179
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 202H.1/2SR
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.