text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Nasadki S.161B


Numer artykułu 1U991554
Izolowany Nie
Wysokość 38.2
Waga 410
Średnica głowicy (mm) 33.1
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 260
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 38.2
Waga 410
Średnica głowicy (mm) 33.1
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 260
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 1/2 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.5
Kąt odchylenia do tyłu (°) 5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Długość drążka (mm) 244
Testowane przez VDE Nie
Type Ratchet

Numery artykułów

Numer artykułu 1U991554
EAN 3662424065477
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S.161B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.