text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Facom Mini obcinak do rur do rur miedzianych 3-16 mm 38 mm


238B.16, kolor szary, 238.28, kolor czerwony. Model o bardzo zwartej budowie. Używany na rurze zainstalowanej. Bardzo mały promień gabarytu. Krążki zapasowe, zestaw 5 krążków: - 238B.16M5 do modelu 238B.16. - 238A.M5 do modelu 238.28. - 238.M5 do wcześniejszego modelu 238.16.

Numer artykułu 1R727031
Długość (mm) 55
Średnica rury (mm) ['30', '160']
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 55
Średnica rury (mm) ['30', '160']
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do miedzi Tak
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Odpowiednie do wielowarstwowych rur kompozytowych Nie
Z gratownikiem wewnątrz rury Nie
Z szybką regulacją Nie
Liczba kół tnących 1
Teleskopowy Tak
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 1R727031
EAN 3148517799073
UBB 500639495448
UNSPSC 23241610
Artykuł producenta nr 238B.16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.