text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Maszyny do szlifowania i polerowania V.252FPB


Cikkszám 0F071726
Wysokość 115
Długość (mm) 225
Prędkość obrotowa (1/min) 10000
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 152
Średnica obwodu oscylacyjnego 1 (mm) 5
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Wysokość 115
Długość (mm) 225
Prędkość obrotowa (1/min) 10000
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 152
Średnica obwodu oscylacyjnego 1 (mm) 5
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Liczba otworów tarczy szlifierskiej 6
Wymagana objętość powietrza 105
Marka Facom
Kod towaru 8467295900
Type Orbital Sander

Cikkszámok

Cikkszám 0F071726
EAN 3148517988767
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz V.252FPB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.