text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Facom Młotek udarowo-obrotowy Stalowa głowica Trzonek PVC 298mm 657g

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Młotek montażowy bezodrzutowy z mikro kulkami stalowymi. Korpus i trzonek ze stali powlekane poliuretanem na wtryskarce. Powierzchnia bijaka o twardości wg Shore'a D63. Trzpień ergonomiczny z tworzywa sztucznego.

Numer artykułu 0L845154
Konstrukcja Plastic hammer
Długość (mm) 298
Drążek materiałowy Inny
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 40
Bez odrzutu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Plastic hammer
Długość (mm) 298
Drążek materiałowy Inny
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 40
Bez odrzutu Tak
Waga całkowita (g) 657
Wymienna końcówka Nie
Materiałowa głowica Stal
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 0L845154
EAN 3148511489802
UBB 500639416733
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 216.40
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.