text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lekki młotek z adaptowalną końcówką Aluminium/PUR/Nylon Drewniana rączka 840g


207A: Młotki seria „lekka", korpus aluminiowy. 208A: Młotki seria „ciężka", korpus aluminiowy. To zaledwie jedna z wielu możliwych kombinacji końcówek. Sami możecie stworzyć młotek odpowiedni dla Waszych potrzeb wybierając korpus i dwie końcówki. Dostępne końcówki: - Seria EA: neopren. - Seria EB: poliuretan. - Seria EC: nylon.

Numer artykułu 5O012133
Konstrukcja Plastic hammer
Antymagnetyczny Tak
Długość (mm) 363
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Plastic hammer
Antymagnetyczny Tak
Długość (mm) 363
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 60
Magnetyczny Nie
Waga całkowita (g) 840
Wymienna końcówka Tak
Materiałowa głowica Aluminium
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Nie
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 5O012133
EAN 3148511474655
UBB 500639415339
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 207A.60CB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.